S & P ITALIA SPA - SPI5145880300 VENT-160-ECOWATT - 5145880300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Luftmenge unbelastet - 707 m³/h
Motor mit 2 Drehzahlen - nein
Geeignet für elektronische Steuerung - ja
Anschlussspannung - 230 V
Packung
1 ST
EAN
8413893612984
Artikelnummer
SPI5145880300
Herstellernummer
5145880300
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
707 m³/h
Motor mit 2 Drehzahlen:
nein
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Anschlussspannung:
230 V
Kanaldurchmesser:
157 mm
Gleichstrommotor:
ja
Geeignet für Traforegelung:
nein
Geeignet für Schwachstromregelung:
nein
Mit thermischem Schutz:
ja
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Durchmesser des Gehäuses:
333 mm
Luftmenge bei Druck 2:
465.628 m³/h
Anschluss:
Flansch
Druck 3:
450 Pa
Druck 2:
200 Pa
Luftmenge bei Druck 3:
96 m³/h
Indirekter Antrieb:
nein
Polumschaltbar:
nein


