Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5145880200 VENT-150-ECOWATT - 5145880200

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Luftmenge unbelastet - 659 m³/h

  • Motor mit 2 Drehzahlen - nein

  • Geeignet für elektronische Steuerung - ja

  • Anschlussspannung - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893612977

Artikelnummer

SPI5145880200

Herstellernummer

5145880200

Hersteller

SPI

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Luftmenge unbelastet:

659 m³/h

Motor mit 2 Drehzahlen:

nein

Geeignet für elektronische Steuerung:

ja

Anschlussspannung:

230 V

Kanaldurchmesser:

147 mm

Gleichstrommotor:

ja

Geeignet für Traforegelung:

nein

Geeignet für Schwachstromregelung:

nein

Mit thermischem Schutz:

ja

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Durchmesser des Gehäuses:

333 mm

Luftmenge bei Druck 2:

454.614 m³/h

Anschluss:

Flansch

Druck 3:

425 Pa

Druck 2:

200 Pa

Luftmenge bei Druck 3:

199.923 m³/h

Indirekter Antrieb:

nein

Polumschaltbar:

nein

Ventilatori centrifughi in linea adatti per un'ampia gamma di applicazioni generali di ventilazione residenziale, commerciale e industriale. Descrizione Ventilatori da condotto circolari in linea da 100 a 400 mm di diametro. I modelli sono adatti per il montaggio in qualsiasi orientamento e funzionamento in ambienti con temperatura ambiente compresa tra -20 ° C e + 40 ° C. Ampia gamma di accessori per facilitare l'installazione e controllare le prestazioni dei ventilatori. Costruzione Ventilatore realizzato in acciaio zincato pressofuso ad alta resistenza anticorrosione, con verniciatura al poliestere nero. Assemblaggio completamente ermetico. Girante centrifuga direttamente accoppiata. Motore EC brushless, classe B, IP44, con protezione termica, ad alimentazione monofase 230V +/- 15% / 50-60Hz. Velocità del ventilatore regolabile con il potenziometro posto nella scatola morsettiera o con un tipo di controllo esterno REB-ECOWATT. Ingresso analogico con morsetti nella morsettiera per controllare la ventola con segnale di ingresso 0-10V.