S & P ITALIA SPA - SPI5145880000 VENT-100-ECOWATT - 5145880000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Luftmenge unbelastet - 297 m³/h
Motor mit 2 Drehzahlen - nein
Geeignet für elektronische Steuerung - ja
Anschlussspannung - 230 V
Packung
1 ST
EAN
8413893612953
Artikelnummer
SPI5145880000
Herstellernummer
5145880000
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
297 m³/h
Motor mit 2 Drehzahlen:
nein
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Anschlussspannung:
230 V
Kanaldurchmesser:
98 mm
Gleichstrommotor:
ja
Geeignet für Traforegelung:
nein
Geeignet für Schwachstromregelung:
nein
Mit thermischem Schutz:
ja
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Durchmesser des Gehäuses:
243 mm
Luftmenge bei Druck 2:
220.957 m³/h
Anschluss:
Flansch
Druck 3:
350 Pa
Druck 2:
150 Pa
Luftmenge bei Druck 3:
7 m³/h
Indirekter Antrieb:
nein
Polumschaltbar:
nein


