Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5144307700 RESPIRO 150 - 5144307700

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5144307700 RESPIRO 150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Geeignet für Wandmontage - ja

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

  • Geeignet für Bodenmontage - nein

  • Ausrichtung links/rechts wechselbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893917775

Artikelnummer

SPI5144307700

Herstellernummer

5144307700

Hersteller

SPI

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Ausrichtung links/rechts wechselbar:

nein

Mit thermischem Schutz:

ja

Spannung:

230 V

Motortyp:

DC

Anzahl der Phasen:

1

Frequenz:

50 Hz

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Höhe:

215 mm

Mit digitalem Display:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Mit verdrahteter Kontrolleinheit:

nein

Geeignet für verdrahtete Kontrolleinheit:

nein

Geeignet für drahtlose Fernbedienung:

nein

Mit Zonenregler:

nein

Geeignet für Zonenregler:

nein

Mit internen Feuchtigkeitssensor (RH):

nein

Geeignet für (extra) Feuchtigkeitssensor (RH):

nein

Mit Heizelement:

nein

Mit internem Kohlenstoffdioxid (CO2)-Sensor:

nein

Geeignet für (extra) Kohlenstoffdioxid (CO2) Sensor:

nein

Geeignet für den Anschluss an die Zentralheizung:

nein

Mit Bypass:

ja

Mit konstanter Druckregelung:

nein

Mit konstanter Volumenstromregelung:

nein

Art des Frostschutzes:

sonstige

Breite:

215 mm

Tiefe:

660 mm

Gewicht:

4.23 kg

Wohnhausanschluss unten:

nein

Wohnhausanschluss linke Seite:

nein

Wohnhausanschluss rechte Seite:

nein

Wohnhausanschluss oben:

nein

Dachanschluss Seiten:

nein

Dachanschluss obere Seite:

nein

Zuluftfilter nach ISO 16890-1:2016:

ISO Coarse

Wirkungsgrad des Versorgungsfilters nach ISO 16890-1:2016:

45 %

Abluftfilter nach ISO 16890-1:2016:

ISO Coarse

Effizienz des Abluftfilters nach ISO 16890-1:2016:

45 %

Unità di ventilazione decentralizzata con recupero di calore per locali individuali, per applicazioni domestiche e commerciali. Elegante design che permette il suo adattamento a qualunque ambiente. Redimento filo al 93% motore Brushless con controllo elettronico e basso consumo. Diametro 150 mm. Sistema di ventilazione a cicli e recuperatore di calore ceramico. Concepito per funzionamento continuo, regolazione della portata secondo il livello dell’umidita (modello RD) in modo da assicurare la qualità dell’aria interna. • Scambiatore ceramico. • Sistema di ventilazione alternata a cicli di 70 secondi in immissione e in estrazione. • Filtri il entrambi i lati dello scambiatore. • Non necessita di controllo antisbrinamento. • Portata fino a 60 m3/h. • Tensione di alimentazione 230V. • 2 velocità per controllo manuale.