Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5144003800 RESPIRO 150 N - 5144003800

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5144003800 RESPIRO 150 N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8445325138557

Artikelnummer

SPI5144003800

Herstellernummer

5144003800

Hersteller

SPI

Unità di ventilazione puntuale con recupero di calore per singoli ambienti, per applicazioni domestiche o commerciali. Efficienza massima 93% e diametro 160 mm. Sistema di ventilazione con motore alternativo e recupero di calore ceramico. Progettato per il funzionamento continuo, garantendo così la qualità dell'aria interna. Filtri ad entrambe le estremità dello scambiatore. Portata fino a 60 m3/h, proporzionale in base all'igrostato. 3 velocità tramite controllo manuale. Possibilità di sincronizzare diversi dispositivi (fino a 16). Potenza 8,9W e alimentazione 1-220-240V-50Hz. Motore brushless con controllo elettronico a basso consumo. Marca S&P, modello RESPIRO 150 N.