S & P ITALIA SPA - SPI5143014800 CRMT/4-400/165 4KW LG - 5143014800
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Luftmenge bei 200 Pa (statisch) - 21866.58 m³/h
Ausführung Gebläserad - nach vorn gebogen
Luftmenge bei 1000 Pa (statisch) - 12137.74 m³/h
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) - 300 °C
Packung
1 ST
EAN
8413893104304
Artikelnummer
SPI5143014800
Herstellernummer
5143014800
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge bei 200 Pa (statisch):
21866.58 m³/h
Ausführung Gebläserad:
nach vorn gebogen
Luftmenge bei 1000 Pa (statisch):
12137.74 m³/h
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
300 °C
Eintouriger Motor einstellbar mit:
Frequenz
Anschlussspannung:
sonstige
Material Gebläserad:
Stahl
Schallleistungspegel bei 63 Hz:
67 dB
Oberflächenschutz Gehäuse:
beschichtet
Luftmenge bei 600 Pa (statisch):
17002.16 m³/h
Luftmenge bei 400 Pa (statisch):
19434.37 m³/h
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Oberflächenschutz Gebläserad:
sendzimirverzinkt
Breite:
628 mm
Frequenz:
50 Hz
Indirekter Antrieb:
nein
Luftmenge bei 800 Pa (statisch):
14569.95 m³/h
Höhe:
792 mm
Luftmenge bei 10000 Pa (statisch):
24298.79 m³/h
Motor mit fester Drehzahl:
ja
Schallleistungspegel bei 125 Hz:
80 dB
Schallleistungspegel bei 250 Hz:
86 dB
Schallleistungspegel bei 1000 Hz:
92 dB
Inline:
nein
Schallleistungspegel bei 500 Hz:
87 dB
Schallleistungspegel bei 2000 Hz:
93 dB
Schallleistungspegel bei 4000 Hz:
89 dB
Nennstrom:
8.18 A
Schallleistungspegel bei 8000 Hz:
86 dB
Mit Arbeitsschalter:
nein
Mit thermischem Schutz:
nein
Rückschlagklappe:
ohne
Drehzahl Motor (nominal) U/min:
1500 4-polig


