S & P ITALIA SPA - SPI5143012200 CRMT/4-355/145 7,5KW LG - 5143012200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Ausführung Gebläserad - nach vorn gebogen
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) - 300 °C
Eintouriger Motor einstellbar mit - Frequenz
Anschlussspannung - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8413893104106
Artikelnummer
SPI5143012200
Herstellernummer
5143012200
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Ausführung Gebläserad:
nach vorn gebogen
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
300 °C
Eintouriger Motor einstellbar mit:
Frequenz
Anschlussspannung:
sonstige
Material Gebläserad:
Stahl
Schallleistungspegel bei 63 Hz:
66 dB
Oberflächenschutz Gehäuse:
beschichtet
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Oberflächenschutz Gebläserad:
sendzimirverzinkt
Breite:
566 mm
Frequenz:
50 Hz
Indirekter Antrieb:
nein
Höhe:
707 mm
Leistungsaufnahme:
6.76 kW
Motor mit fester Drehzahl:
ja
Schallleistungspegel bei 125 Hz:
79 dB
Schallleistungspegel bei 250 Hz:
85 dB
Schallleistungspegel bei 1000 Hz:
91 dB
Inline:
nein
Schallleistungspegel bei 500 Hz:
86 dB
Schallleistungspegel bei 2000 Hz:
92 dB
Schallleistungspegel bei 4000 Hz:
88 dB
Schallleistungspegel bei 8000 Hz:
85 dB
Mit Arbeitsschalter:
nein
Mit thermischem Schutz:
nein
Rückschlagklappe:
ohne
Drehzahl Motor (nominal) U/min:
1500 4-polig


