Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5143010600 CRMT/4-355/145 4KW LG - 5143010600

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5143010600 CRMT/4-355/145 4KW LG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Ausführung Gebläserad - nach vorn gebogen

  • Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) - 300 °C

  • Eintouriger Motor einstellbar mit - Frequenz

  • Anschlussspannung - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893104090

Artikelnummer

SPI5143010600

Herstellernummer

5143010600

Hersteller

SPI

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Ausführung Gebläserad:

nach vorn gebogen

Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

300 °C

Eintouriger Motor einstellbar mit:

Frequenz

Anschlussspannung:

sonstige

Material Gebläserad:

Stahl

Schallleistungspegel bei 63 Hz:

66 dB

Oberflächenschutz Gehäuse:

beschichtet

Geeignet für Außenaufstellung:

nein

Oberflächenschutz Gebläserad:

sendzimirverzinkt

Breite:

566 mm

Frequenz:

50 Hz

Indirekter Antrieb:

nein

Höhe:

707 mm

Leistungsaufnahme:

6.76 kW

Motor mit fester Drehzahl:

ja

Schallleistungspegel bei 125 Hz:

79 dB

Schallleistungspegel bei 250 Hz:

85 dB

Schallleistungspegel bei 1000 Hz:

91 dB

Inline:

nein

Schallleistungspegel bei 500 Hz:

86 dB

Schallleistungspegel bei 2000 Hz:

92 dB

Schallleistungspegel bei 4000 Hz:

88 dB

Schallleistungspegel bei 8000 Hz:

85 dB

Mit Arbeitsschalter:

nein

Mit thermischem Schutz:

nein

Rückschlagklappe:

ohne

Drehzahl Motor (nominal) U/min:

1500 4-polig

Ventilatore centrifugo a semplice aspirazione, per estrazione fumi 400°C/2h, con cassa in acciaio trattata con verniciatura epossidica-poliestere anticorrosiva, girante a pale avanti in lamiera d'acciaio zincato, equilibrata dinamicamente. Motore trifasea 4 poli. Potenza motore kW: 4