S & P ITALIA SPA - SPI5143005600 CRMT/4-315/130 2,2KW LG - 5143005600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Luftmenge bei 200 Pa (statisch) - 8196.24 m³/h
Ausführung Gebläserad - nach vorn gebogen
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) - 300 °C
Eintouriger Motor einstellbar mit - Frequenz
Packung
1 ST
EAN
8413893104243
Artikelnummer
SPI5143005600
Herstellernummer
5143005600
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge bei 200 Pa (statisch):
8196.24 m³/h
Ausführung Gebläserad:
nach vorn gebogen
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
300 °C
Eintouriger Motor einstellbar mit:
Frequenz
Anschlussspannung:
sonstige
Material Gebläserad:
Stahl
Schallleistungspegel bei 63 Hz:
62 dB
Oberflächenschutz Gehäuse:
beschichtet
Luftmenge bei 600 Pa (statisch):
6286 m³/h
Luftmenge bei 400 Pa (statisch):
7346 m³/h
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Oberflächenschutz Gebläserad:
sendzimirverzinkt
Breite:
525 mm
Frequenz:
50 Hz
Indirekter Antrieb:
nein
Luftmenge bei 800 Pa (statisch):
593 m³/h
Höhe:
630 mm
Motor mit fester Drehzahl:
ja
Schallleistungspegel bei 125 Hz:
75 dB
Schallleistungspegel bei 250 Hz:
81 dB
Schallleistungspegel bei 1000 Hz:
87 dB
Inline:
nein
Schallleistungspegel bei 500 Hz:
82 dB
Schallleistungspegel bei 2000 Hz:
88 dB
Schallleistungspegel bei 4000 Hz:
84 dB
Nennstrom:
8.23 A
Schallleistungspegel bei 8000 Hz:
81 dB
Mit Arbeitsschalter:
nein
Mit thermischem Schutz:
nein
Rückschlagklappe:
ohne
Drehzahl Motor (nominal) U/min:
1500 4-polig


