S & P ITALIA SPA - SPI5143004900 CRMT/4-280/115 3KW LG - 5143004900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Luftmenge bei 200 Pa (statisch) - 5231.73 m³/h
Ausführung Gebläserad - nach vorn gebogen
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) - 300 °C
Eintouriger Motor einstellbar mit - Frequenz
Packung
1 ST
EAN
8413893104175
Artikelnummer
SPI5143004900
Herstellernummer
5143004900
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge bei 200 Pa (statisch):
5231.73 m³/h
Ausführung Gebläserad:
nach vorn gebogen
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
300 °C
Eintouriger Motor einstellbar mit:
Frequenz
Anschlussspannung:
sonstige
Material Gebläserad:
Stahl
Schallleistungspegel bei 63 Hz:
59 dB
Oberflächenschutz Gehäuse:
beschichtet
Luftmenge bei 600 Pa (statisch):
3311 m³/h
Luftmenge bei 400 Pa (statisch):
4375 m³/h
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Oberflächenschutz Gebläserad:
sendzimirverzinkt
Breite:
467 mm
Frequenz:
50 Hz
Indirekter Antrieb:
nein
Höhe:
547 mm
Motor mit fester Drehzahl:
ja
Schallleistungspegel bei 125 Hz:
72 dB
Schallleistungspegel bei 250 Hz:
78 dB
Schallleistungspegel bei 1000 Hz:
84 dB
Inline:
nein
Schallleistungspegel bei 500 Hz:
79 dB
Schallleistungspegel bei 2000 Hz:
85 dB
Schallleistungspegel bei 4000 Hz:
81 dB
Nennstrom:
6.47 A
Schallleistungspegel bei 8000 Hz:
78 dB
Mit Arbeitsschalter:
nein
Mit thermischem Schutz:
nein
Rückschlagklappe:
ohne
Drehzahl Motor (nominal) U/min:
1500 4-polig


