Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5138908100 JAE-435 - 5138908100

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5138908100 JAE-435

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des mechanischen Zubehörs - Montagebügel

  • Art des elektrischen Zubehörs - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893651143

Artikelnummer

SPI5138908100

Herstellernummer

5138908100

Hersteller

SPI

Art des mechanischen Zubehörs:

Montagebügel

Art des elektrischen Zubehörs:

sonstige

Accoppiamento elastico per serie MAX-TEMP da utilizzare quando il condotto circolare è direttamente raccordato al torrino. Si fissa al ventilatore per mezzo della piastra di adattamento JPA o direttamente alla base del torrino per mezzo di viti o rivetti.