S & P ITALIA SPA - SPI5137847000 CVAB-315 P ECOWATT 4-2450 - 5137847000
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Luftmenge unbelastet - 3698 m³/h
Schutzart (IP) - IP44
Gleichstrommotor - ja
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Druck 3 - 800 Pa
Packung
1 ST
EAN
8445325096741
Artikelnummer
SPI5137847000
Herstellernummer
5137847000
Hersteller
SPI
Luftmenge unbelastet:
3698 m³/h
Schutzart (IP):
IP44
Gleichstrommotor:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Druck 3:
800 Pa
Anschlussspannung:
230 V
Druck 2:
375 Pa
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Luftmenge bei Druck 2:
2857.81 m³/h
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Geeignet für Traforegelung:
nein
Luftmenge bei Druck 3:
650.12 m³/h
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Kanaldurchmesser Zuluft:
315 mm
Motor mit 2 Drehzahlen:
nein
Geeignet für Schwachstromregelung:
nein
Leistungsaufnahme:
0.83 kW
Mit thermischem Schutz:
ja
Indirekter Antrieb:
nein
Max. Lufttemperatur:
40 °C
Höhe:
500 mm
Anschluss:
Flansch
Breite:
500 mm
Länge:
500 mm
Kanaldurchmesser Abluft:
315 mm


