S & P ITALIA SPA - SPI5137825700 CVAB/4-4000/400 N D 0,56KW - 5137825700
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Luftmenge unbelastet - 4577.49 m³/h
Schutzart (IP) - IP55
Gleichstrommotor - nein
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Druck 3 - 475 Pa
Packung
1 ST
EAN
8413893773913
Artikelnummer
SPI5137825700
Herstellernummer
5137825700
Hersteller
SPI
Luftmenge unbelastet:
4577.49 m³/h
Schutzart (IP):
IP55
Gleichstrommotor:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Druck 3:
475 Pa
Anschlussspannung:
230 V
Druck 2:
225 Pa
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Luftmenge bei Druck 2:
3459.66 m³/h
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Geeignet für Traforegelung:
ja
Luftmenge bei Druck 3:
576.61 m³/h
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Kanaldurchmesser Zuluft:
400 mm
Motor mit 2 Drehzahlen:
ja
Geeignet für Schwachstromregelung:
nein
Leistungsaufnahme:
0.56 kW
Mit thermischem Schutz:
ja
Indirekter Antrieb:
nein
Höhe:
650 mm
Anschluss:
Einschubende
Breite:
650 mm
Länge:
650 mm
Kanaldurchmesser Abluft:
400 mm


