S & P ITALIA SPA - SPI5137825600 CVAB/4-3000/355 N D 0,31KW - 5137825600
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Luftmenge unbelastet - 3183.65 m³/h
Schutzart (IP) - IP55
Gleichstrommotor - nein
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Druck 3 - 375 Pa
Packung
1 ST
EAN
8413893773890
Artikelnummer
SPI5137825600
Herstellernummer
5137825600
Hersteller
SPI
Luftmenge unbelastet:
3183.65 m³/h
Schutzart (IP):
IP55
Gleichstrommotor:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Druck 3:
375 Pa
Anschlussspannung:
230 V
Druck 2:
175 Pa
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Luftmenge bei Druck 2:
2275.43 m³/h
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Geeignet für Traforegelung:
ja
Luftmenge bei Druck 3:
228 m³/h
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Kanaldurchmesser Zuluft:
355 mm
Motor mit 2 Drehzahlen:
ja
Geeignet für Schwachstromregelung:
nein
Leistungsaufnahme:
0.31 kW
Mit thermischem Schutz:
ja
Indirekter Antrieb:
nein
Höhe:
650 mm
Anschluss:
Einschubende
Breite:
650 mm
Länge:
650 mm
Kanaldurchmesser Abluft:
355 mm


