S & P ITALIA SPA - SPI5137825400 CVAB/4-1400/250 N D 0,11KW - 5137825400
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Luftmenge unbelastet - 1496.28 m³/h
Schutzart (IP) - IP55
Gleichstrommotor - nein
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Druck 3 - 225 Pa
Packung
1 ST
EAN
8413893773838
Artikelnummer
SPI5137825400
Herstellernummer
5137825400
Hersteller
SPI
Luftmenge unbelastet:
1496.28 m³/h
Schutzart (IP):
IP55
Gleichstrommotor:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Druck 3:
225 Pa
Anschlussspannung:
230 V
Druck 2:
100 Pa
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Luftmenge bei Druck 2:
1083.52 m³/h
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Geeignet für Traforegelung:
ja
Luftmenge bei Druck 3:
84 m³/h
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Kanaldurchmesser Zuluft:
250 mm
Motor mit 2 Drehzahlen:
ja
Geeignet für Schwachstromregelung:
nein
Leistungsaufnahme:
0.11 kW
Mit thermischem Schutz:
ja
Indirekter Antrieb:
nein
Höhe:
500 mm
Anschluss:
Einschubende
Breite:
500 mm
Länge:
500 mm
Kanaldurchmesser Abluft:
250 mm


