S & P ITALIA SPA - SPI5137823900 CVAT/4-3000/355 N D PTC 0,18KW - 5137823900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Luftmenge unbelastet - 2866 m³/h
Schutzart (IP) - IP55
Gleichstrommotor - nein
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Druck 3 - 300 Pa
Packung
1 ST
EAN
8413893747860
Artikelnummer
SPI5137823900
Herstellernummer
5137823900
Hersteller
SPI
Luftmenge unbelastet:
2866 m³/h
Schutzart (IP):
IP55
Gleichstrommotor:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Druck 3:
300 Pa
Anschlussspannung:
400 V
Druck 2:
125 Pa
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Luftmenge bei Druck 2:
2358.32 m³/h
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Geeignet für Traforegelung:
nein
Luftmenge bei Druck 3:
730.95 m³/h
Geeignet für Frequenzregelung:
ja
Kanaldurchmesser Zuluft:
355 mm
Motor mit 2 Drehzahlen:
ja
Geeignet für Schwachstromregelung:
nein
Leistungsaufnahme:
0.25 kW
Mit thermischem Schutz:
ja
Indirekter Antrieb:
nein
Höhe:
650 mm
Anschluss:
Einschubende
Breite:
650 mm
Länge:
650 mm
Kanaldurchmesser Abluft:
355 mm



