Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5137823800 CVAT/4-2000/315 N D PTC 0,18KW - 5137823800

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5137823800 CVAT/4-2000/315 N D PTC 0,18KW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893747853

Artikelnummer

SPI5137823800

Herstellernummer

5137823800

Hersteller

SPI

Casse di ventilazione, autopulenti, dal basso livello sonoro, realizzate con profili di alluminio e pannelli tipo sandwich, con isolamento acustico ed ignifugo (M0), in fibra di vetro da 25 mm di spessore, girante centrifuga a pale rovesce, equilibrata dinamicamente, in lamiera d'acciaio (CVAT-N), motore IP55, classe F e protezione termica incorportata.CVAT-NA 4 o 6 poli, a seconda delle versioni. Regulabili tramite convertitore di frequenza.Tensione d'alimentazioneTrifase 230/400V-50Hz. Protezione termica (PTC) Temperatura di lavoro da -20ºC a +40ºC. Marca S&P modello CVAT/4-2000/315 N D PTC 0,18KW (230/400V) 50HZ N8