Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5137823500 CVAB/4-6000/450 N D 0,91KW - 5137823500

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5137823500 CVAB/4-6000/450 N D 0,91KW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Luftmenge unbelastet - 6089.6 m³/h

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Gleichstrommotor - nein

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Anschlussspannung - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893747822

Artikelnummer

SPI5137823500

Herstellernummer

5137823500

Hersteller

SPI

Luftmenge unbelastet:

6089.6 m³/h

Schutzart (IP):

IP55

Gleichstrommotor:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Anschlussspannung:

230 V

Geeignet für elektronische Steuerung:

ja

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Geeignet für Traforegelung:

ja

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Kanaldurchmesser Zuluft:

450 mm

Motor mit 2 Drehzahlen:

ja

Geeignet für Schwachstromregelung:

nein

Leistungsaufnahme:

0.97 kW

Mit thermischem Schutz:

ja

Indirekter Antrieb:

nein

Höhe:

750 mm

Anschluss:

Einschubende

Breite:

750 mm

Länge:

750 mm

Kanaldurchmesser Abluft:

450 mm

Casse di ventilazione, autopulenti, dal basso livello sonoro, realizzate con profili di alluminio e pannellature tipo sandwich, con isolamento acustico ignifugo (M0), in fibra di vetro da 25 mm di spessore, girante centrifuga a pale rovesce, dinamicamente equilibrata, in alluminio (CVAB-N), motore IP55, classe F e protezione termica incorporata. CVAB-N Regolabili per variazione di tensione Tensione d'alimentazione Monofase 230V-50Hz Temperatura di lvoro da -40ºC a +60ºC. Marca S&P modello CVAB/4-6000/450 N D 0,91KW (230V) 50HZ N8