Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5137284500 CVB-900/200 - 5137284500

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5137284500 CVB-900/200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893176578

Artikelnummer

SPI5137284500

Herstellernummer

5137284500

Hersteller

SPI

Cassonetto ventilanto compatto, di basso profile, basso livello sonoro, per installazione interna o esterna, costruiti in lamiera di acciaio zincato, isolamento acustico (M1) in melamina (sp. 7 mm), ventilatore centrifugo a sempliceaspirazione con girante pale avanti in lamiera zincata, motore monofase a rotore esterno direttamente accoppiato,IP44, Classe B, con protezione termica e scatola morsettiera remota IP55. Pannello a chiusura ermetica, apribileper l’accesso al ventilatore.