Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5136980600 CRHT/6-630 N (230/400V50HZ) - 5136980600

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5136980600 CRHT/6-630 N (230/400V50HZ)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230/400 V

  • Max. Luftvolumen bei 100 Pa - 12137.62 m³/h

  • Max. Luftvolumen bei 200 Pa - 10774.95 m³/h

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Max. Luftvolumen bei 50 Pa - 12772.62 m³/h

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893070708

Artikelnummer

SPI5136980600

Herstellernummer

5136980600

Hersteller

SPI

Nennspannung:

230/400 V

Max. Luftvolumen bei 100 Pa:

12137.62 m³/h

Max. Luftvolumen bei 200 Pa:

10774.95 m³/h

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Max. Luftvolumen bei 50 Pa:

12772.62 m³/h

Material Gebläserad:

Aluminium

Geeignet für drahtlose Fernbedienung:

nein

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Motortyp:

AC

Max. Luftvolumen bei 150 Pa:

11481.29 m³/h

Max. Luftvolumen bei 250 Pa:

9967.95 m³/h

Mit Drucksensor:

nein

Nennstrom:

3.6 A

Motor mit fester Drehzahl:

ja

Eintouriger Motor einstellbar mit:

Frequenz

Max. elektrische Leistungsaufnahme:

1.51 kW

Oberflächenschutz Gehäuse:

unbehandelt

Max. Luftvolumen bei 300 Pa:

8981.61 m³/h

Oberflächenschutz Gebläserad:

unbehandelt

Frequenz:

50 Hz

Geeignet für (extra) Drucksensor:

nein

Mit Arbeitsschalter:

ja

Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad:

sonstige

Max. Luftvolumen bei 400 Pa:

6239.94 m³/h

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Rückschlagklappe:

optional

Anzahl der Phasen:

3

Bedienung über App:

nein

Luftzufuhrdachlüfter:

nein

Sockelmaß innen vierkant:

900 mm

Nenndurchmesser Kanal:

513 mm

Design Kappe:

rund

Integrierte Zeitschaltuhr:

nein

Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

55 °C

Mit drahtloser Fernbedienung:

nein

Mit konstanter Volumenstromregelung:

nein

Anzahl der Pole:

6-polig

Mit Schalldämpfer:

nein

Lüfter kippbar:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Abluftrichtung:

horizontal

Drehzahl:

938.01 1/min

Indirekter Antrieb:

nein

Axiale Ausführung:

nein

Mit thermischem Schutz:

ja

Schalldruckniveau in 4 Meter Höhe (außen) bei Qmax:

65 dB(A)

Arbeitshöhe:

548 mm

Ventilatore centrifugo a semplice aspirazione per movimentazione aria, costruito in lamiera zincata, girante a pale rovesce saldate , protette contro la corrosione con verniciatura epossidica, equilibratura dinamica ; motore trifase IP54 , F , marca S&Pmodello CRHT/6-630 N (230/400V50HZ) N8 , .