S & P ITALIA SPA - SPI5136980000 CRHT/4-560 N (230/400V50HZ) - 5136980000
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230/400 V
Max. Luftvolumen bei 100 Pa - 12558.07 m³/h
Max. Luftvolumen bei 200 Pa - 11827.84 m³/h
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Max. Luftvolumen bei 50 Pa - 12893.07 m³/h
Packung
1 ST
EAN
8413893070166
Artikelnummer
SPI5136980000
Herstellernummer
5136980000
Hersteller
SPI
Nennspannung:
230/400 V
Max. Luftvolumen bei 100 Pa:
12558.07 m³/h
Max. Luftvolumen bei 200 Pa:
11827.84 m³/h
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Max. Luftvolumen bei 50 Pa:
12893.07 m³/h
Material Gebläserad:
Aluminium
Geeignet für drahtlose Fernbedienung:
nein
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Motortyp:
AC
Max. Luftvolumen bei 150 Pa:
12207.07 m³/h
Max. Luftvolumen bei 250 Pa:
11407.84 m³/h
Mit Drucksensor:
nein
Nennstrom:
4.5 A
Motor mit fester Drehzahl:
ja
Eintouriger Motor einstellbar mit:
Frequenz
Max. elektrische Leistungsaufnahme:
2.59 kW
Oberflächenschutz Gehäuse:
unbehandelt
Max. Luftvolumen bei 300 Pa:
10951.84 m³/h
Oberflächenschutz Gebläserad:
unbehandelt
Frequenz:
50 Hz
Geeignet für (extra) Drucksensor:
nein
Mit Arbeitsschalter:
ja
Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad:
sonstige
Max. Luftvolumen bei 400 Pa:
10023.62 m³/h
Max. Luftvolumen bei 500 Pa:
9003.4 m³/h
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Max. Luftvolumen bei 600 Pa:
7739.17 m³/h
Rückschlagklappe:
optional
Anzahl der Phasen:
3
Bedienung über App:
nein
Luftzufuhrdachlüfter:
nein
Sockelmaß innen vierkant:
900 mm
Nenndurchmesser Kanal:
455 mm
Design Kappe:
rund
Integrierte Zeitschaltuhr:
nein
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
60 °C
Spezifische Lüfterleistung bei Qmax:
508 kW/(m³/s)
Mit drahtloser Fernbedienung:
nein
Mit konstanter Volumenstromregelung:
nein
Anzahl der Pole:
4-polig
Mit Schalldämpfer:
nein
Lüfter kippbar:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Abluftrichtung:
horizontal
Drehzahl:
1416.34 1/min
Indirekter Antrieb:
nein
Axiale Ausführung:
nein
Mit thermischem Schutz:
ja
Schalldruckniveau in 4 Meter Höhe (außen) bei Qmax:
73 dB(A)
Arbeitshöhe:
486 mm


