S & P ITALIA SPA - SPI5136926600 CTHB/4-400N - 5136926600
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230 V
Max. Luftvolumen bei 100 Pa - 6567.23 m³/h
Max. Luftvolumen bei 200 Pa - 5941.15 m³/h
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Max. Luftvolumen bei 50 Pa - 6842.23 m³/h
Packung
1 ST
EAN
8413893335111
Artikelnummer
SPI5136926600
Herstellernummer
5136926600
Hersteller
SPI
Nennspannung:
230 V
Max. Luftvolumen bei 100 Pa:
6567.23 m³/h
Max. Luftvolumen bei 200 Pa:
5941.15 m³/h
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Max. Luftvolumen bei 50 Pa:
6842.23 m³/h
Material Gebläserad:
Stahl
Geeignet für drahtlose Fernbedienung:
nein
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Motortyp:
AC
Max. Luftvolumen bei 150 Pa:
6262.15 m³/h
Max. Luftvolumen bei 250 Pa:
5651.08 m³/h
Mit Drucksensor:
nein
Nennstrom:
6.5 A
Motor mit fester Drehzahl:
ja
Eintouriger Motor einstellbar mit:
elektronisch
Max. elektrische Leistungsaufnahme:
1.16 kW
Oberflächenschutz Gehäuse:
unbehandelt
Max. Luftvolumen bei 300 Pa:
5381.08 m³/h
Oberflächenschutz Gebläserad:
verzinkt
Mehrtouriger Motor mit:
Dahlander
Frequenz:
50 Hz
Geeignet für (extra) Drucksensor:
nein
Mit Arbeitsschalter:
nein
Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad:
sonstige
Max. Luftvolumen bei 400 Pa:
4715 m³/h
Max. Luftvolumen bei 500 Pa:
3665.85 m³/h
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Max. Luftvolumen bei 600 Pa:
1572.62 m³/h
Rückschlagklappe:
ohne
Anzahl der Phasen:
1
Bedienung über App:
nein
Luftzufuhrdachlüfter:
nein
Sockelmaß innen vierkant:
630 mm
Nenndurchmesser Kanal:
420 mm
Design Kappe:
rund
Integrierte Zeitschaltuhr:
nein
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
120 °C
Spezifische Lüfterleistung bei Qmax:
389 kW/(m³/s)
Mit drahtloser Fernbedienung:
nein
Mit konstanter Volumenstromregelung:
nein
Anzahl der Pole:
4-polig
Mit Schalldämpfer:
nein
Lüfter kippbar:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Abluftrichtung:
horizontal
Drehzahl:
1442.16 1/min
Indirekter Antrieb:
nein
Axiale Ausführung:
nein
Mit thermischem Schutz:
ja
Schalldruckniveau in 4 Meter Höhe (außen) bei Qmax:
70 dB(A)
Arbeitshöhe:
540 mm


