S & P ITALIA SPA - SPI5136926500 CTHT/4-400N - 5136926500
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230/400 V
Max. Luftvolumen bei 100 Pa - 6551.91 m³/h
Max. Luftvolumen bei 200 Pa - 6052.92 m³/h
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Max. Luftvolumen bei 50 Pa - 6830.91 m³/h
Packung
1 ST
EAN
8413893336859
Artikelnummer
SPI5136926500
Herstellernummer
5136926500
Hersteller
SPI
Nennspannung:
230/400 V
Max. Luftvolumen bei 100 Pa:
6551.91 m³/h
Max. Luftvolumen bei 200 Pa:
6052.92 m³/h
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Max. Luftvolumen bei 50 Pa:
6830.91 m³/h
Material Gebläserad:
Stahl
Geeignet für drahtlose Fernbedienung:
nein
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Motortyp:
AC
Max. Luftvolumen bei 150 Pa:
6295.92 m³/h
Max. Luftvolumen bei 250 Pa:
5795.92 m³/h
Mit Drucksensor:
nein
Nennstrom:
2.4 A
Motor mit fester Drehzahl:
ja
Eintouriger Motor einstellbar mit:
Frequenz
Max. elektrische Leistungsaufnahme:
1.12 kW
Oberflächenschutz Gehäuse:
unbehandelt
Max. Luftvolumen bei 300 Pa:
5479.93 m³/h
Oberflächenschutz Gebläserad:
verzinkt
Mehrtouriger Motor mit:
Dahlander
Frequenz:
50 Hz
Geeignet für (extra) Drucksensor:
nein
Mit Arbeitsschalter:
nein
Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad:
sonstige
Max. Luftvolumen bei 400 Pa:
4674.94 m³/h
Max. Luftvolumen bei 500 Pa:
3886.96 m³/h
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Max. Luftvolumen bei 600 Pa:
2244.98 m³/h
Rückschlagklappe:
ohne
Anzahl der Phasen:
3
Bedienung über App:
nein
Luftzufuhrdachlüfter:
nein
Sockelmaß innen vierkant:
630 mm
Nenndurchmesser Kanal:
420 mm
Design Kappe:
rund
Integrierte Zeitschaltuhr:
nein
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
120 °C
Spezifische Lüfterleistung bei Qmax:
348 kW/(m³/s)
Mit drahtloser Fernbedienung:
nein
Mit konstanter Volumenstromregelung:
nein
Anzahl der Pole:
4-polig
Mit Schalldämpfer:
nein
Lüfter kippbar:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Abluftrichtung:
horizontal
Drehzahl:
1452.15 1/min
Indirekter Antrieb:
nein
Axiale Ausführung:
nein
Mit thermischem Schutz:
ja
Schalldruckniveau in 4 Meter Höhe (außen) bei Qmax:
70 dB(A)
Arbeitshöhe:
540 mm