S & P ITALIA SPA - SPI5136923600 CTHB/4-225N - 5136923600
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230 V
Max. Luftvolumen bei 100 Pa - 1611.86 m³/h
Max. Luftvolumen bei 200 Pa - 1128.21 m³/h
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Max. Luftvolumen bei 50 Pa - 1798.42 m³/h
Packung
1 ST
EAN
8413893027016
Artikelnummer
SPI5136923600
Herstellernummer
5136923600
Hersteller
SPI
Nennspannung:
230 V
Max. Luftvolumen bei 100 Pa:
1611.86 m³/h
Max. Luftvolumen bei 200 Pa:
1128.21 m³/h
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Max. Luftvolumen bei 50 Pa:
1798.42 m³/h
Material Gebläserad:
Stahl
Geeignet für drahtlose Fernbedienung:
nein
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Motortyp:
AC
Max. Luftvolumen bei 150 Pa:
1386.31 m³/h
Max. Luftvolumen bei 250 Pa:
272 m³/h
Mit Drucksensor:
nein
Nennstrom:
1 A
Motor mit fester Drehzahl:
ja
Eintouriger Motor einstellbar mit:
elektronisch
Max. elektrische Leistungsaufnahme:
0.16 kW
Oberflächenschutz Gehäuse:
unbehandelt
Oberflächenschutz Gebläserad:
verzinkt
Frequenz:
50 Hz
Geeignet für (extra) Drucksensor:
nein
Mit Arbeitsschalter:
nein
Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad:
sonstige
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Rückschlagklappe:
ohne
Anzahl der Phasen:
1
Bedienung über App:
nein
Luftzufuhrdachlüfter:
nein
Sockelmaß innen vierkant:
435 mm
Nenndurchmesser Kanal:
261 mm
Design Kappe:
rund
Integrierte Zeitschaltuhr:
nein
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
200 °C
Spezifische Lüfterleistung bei Qmax:
217 kW/(m³/s)
Mit drahtloser Fernbedienung:
nein
Mit konstanter Volumenstromregelung:
nein
Anzahl der Pole:
4-polig
Mit Schalldämpfer:
nein
Lüfter kippbar:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Drehzahl:
1436.39 1/min
Indirekter Antrieb:
nein
Axiale Ausführung:
nein
Mit thermischem Schutz:
ja
Schalldruckniveau in 4 Meter Höhe (außen) bei Qmax:
53 dB(A)
Arbeitshöhe:
382 mm


