S & P ITALIA SPA - SPI5136923500 CTHT/4-225N - 5136923500
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230/400 V
Max. Luftvolumen bei 100 Pa - 1618.5 m³/h
Max. Luftvolumen bei 200 Pa - 1147.43 m³/h
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Max. Luftvolumen bei 50 Pa - 1816.86 m³/h
Packung
1 ST
EAN
8413893337610
Artikelnummer
SPI5136923500
Herstellernummer
5136923500
Hersteller
SPI
Nennspannung:
230/400 V
Max. Luftvolumen bei 100 Pa:
1618.5 m³/h
Max. Luftvolumen bei 200 Pa:
1147.43 m³/h
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Max. Luftvolumen bei 50 Pa:
1816.86 m³/h
Material Gebläserad:
Stahl
Geeignet für drahtlose Fernbedienung:
nein
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Motortyp:
AC
Max. Luftvolumen bei 150 Pa:
1400.14 m³/h
Mit Drucksensor:
nein
Nennstrom:
0.4 A
Motor mit fester Drehzahl:
ja
Eintouriger Motor einstellbar mit:
Frequenz
Max. elektrische Leistungsaufnahme:
0.16 kW
Oberflächenschutz Gehäuse:
unbehandelt
Oberflächenschutz Gebläserad:
verzinkt
Frequenz:
50 Hz
Geeignet für (extra) Drucksensor:
nein
Mit Arbeitsschalter:
nein
Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad:
sonstige
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Rückschlagklappe:
ohne
Anzahl der Phasen:
3
Bedienung über App:
nein
Luftzufuhrdachlüfter:
nein
Sockelmaß innen vierkant:
435 mm
Nenndurchmesser Kanal:
261 mm
Design Kappe:
rund
Integrierte Zeitschaltuhr:
nein
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
200 °C
Spezifische Lüfterleistung bei Qmax:
211 kW/(m³/s)
Mit drahtloser Fernbedienung:
nein
Mit konstanter Volumenstromregelung:
nein
Anzahl der Pole:
4-polig
Mit Schalldämpfer:
nein
Lüfter kippbar:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Drehzahl:
1422.11 1/min
Indirekter Antrieb:
nein
Axiale Ausführung:
nein
Mit thermischem Schutz:
ja
Schalldruckniveau in 4 Meter Höhe (außen) bei Qmax:
54 dB(A)
Arbeitshöhe:
382 mm


