Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5136917400 CRHT/6-400 N (230/400V50/60HZ) - 5136917400

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5136917400 CRHT/6-400 N (230/400V50/60HZ)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230/400 V

  • Max. Luftvolumen bei 100 Pa - 2200.56 m³/h

  • Max. Luftvolumen bei 200 Pa - 653.97 m³/h

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Max. Luftvolumen bei 50 Pa - 2588.66 m³/h

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893011251

Artikelnummer

SPI5136917400

Herstellernummer

5136917400

Hersteller

SPI

Nennspannung:

230/400 V

Max. Luftvolumen bei 100 Pa:

2200.56 m³/h

Max. Luftvolumen bei 200 Pa:

653.97 m³/h

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Max. Luftvolumen bei 50 Pa:

2588.66 m³/h

Material Gebläserad:

Aluminium

Geeignet für drahtlose Fernbedienung:

nein

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Motortyp:

AC

Max. Luftvolumen bei 150 Pa:

1586.37 m³/h

Mit Drucksensor:

nein

Nennstrom:

0.5 A

Motor mit fester Drehzahl:

ja

Eintouriger Motor einstellbar mit:

Frequenz

Max. elektrische Leistungsaufnahme:

0.15 kW

Oberflächenschutz Gehäuse:

unbehandelt

Oberflächenschutz Gebläserad:

unbehandelt

Frequenz:

50/60 Hz

Geeignet für (extra) Drucksensor:

nein

Mit Arbeitsschalter:

ja

Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad:

sonstige

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Rückschlagklappe:

optional

Anzahl der Phasen:

3

Bedienung über App:

nein

Luftzufuhrdachlüfter:

nein

Sockelmaß innen vierkant:

630 mm

Nenndurchmesser Kanal:

326 mm

Design Kappe:

rund

Integrierte Zeitschaltuhr:

nein

Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

70 °C

Spezifische Lüfterleistung bei Qmax:

137 kW/(m³/s)

Mit drahtloser Fernbedienung:

nein

Mit konstanter Volumenstromregelung:

nein

Anzahl der Pole:

6-polig

Mit Schalldämpfer:

nein

Lüfter kippbar:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Abluftrichtung:

horizontal

Drehzahl:

942.89 1/min

Indirekter Antrieb:

nein

Axiale Ausführung:

nein

Mit thermischem Schutz:

ja

Schalldruckniveau in 4 Meter Höhe (außen) bei Qmax:

49 dB(A)

Arbeitshöhe:

363 mm

Ventilatore centrifugo a semplice aspirazione per movimentazione aria, costruito in lamiera zincata, girante a pale rovesce saldate , protette contro la corrosione con verniciatura epossidica, equilibratura dinamica ; motore trifase IP54 , F , marca S&Pmodello CRHT/6-400 N (230/400V50/60HZ) N8 , .