Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5136915800 CRVB-280 N ECOWATT (230V50/60HZ) - 5136915800

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Werkstoffgüte des Gehäuses - sonstige

  • Oberflächenschutz Gehäuse - sonstige

  • Material Gebläserad - Aluminium

  • Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad - AlMg3 (3.3503)

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893007407

Artikelnummer

SPI5136915800

Herstellernummer

5136915800

Hersteller

SPI

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Oberflächenschutz Gehäuse:

sonstige

Material Gebläserad:

Aluminium

Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad:

AlMg3 (3.3503)

Oberflächenschutz Gebläserad:

unbehandelt

Max. Luftvolumen bei 50 Pa:

1725.33 m³/h

Max. Luftvolumen bei 100 Pa:

1621.33 m³/h

Max. Luftvolumen bei 150 Pa:

1498.79 m³/h

Max. Luftvolumen bei 200 Pa:

1357.24 m³/h

Max. Luftvolumen bei 250 Pa:

1191.7 m³/h

Max. Luftvolumen bei 300 Pa:

985.16 m³/h

Nennspannung:

230 V

Nennstrom:

0.8 A

Frequenz:

50/60 Hz

Motortyp:

EC (elektronisch kommutiert)

Anzahl der Phasen:

1

Max. elektrische Leistungsaufnahme:

0.18 kW

Spezifische Lüfterleistung bei Qmax:

303 kW/(m³/s)

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Mit Drucksensor:

nein

Geeignet für (extra) Drucksensor:

nein

Mit konstanter Volumenstromregelung:

nein

Integrierte Zeitschaltuhr:

nein

Mit drahtloser Fernbedienung:

nein

Geeignet für drahtlose Fernbedienung:

nein

Lüfter kippbar:

optional

Motor mit fester Drehzahl:

ja

Eintouriger Motor einstellbar mit:

elektronisch

Mehrtouriger Motor mit:

sonstige

Steuersignal:

0 - 10 V

Bedienung über App:

nein

Rückschlagklappe:

optional

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Mit Arbeitsschalter:

ja

Mit thermischem Schutz:

ja

Design Kappe:

rund

Abluftrichtung:

vertikal

Axiale Ausführung:

nein

Luftzufuhrdachlüfter:

nein

Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

50 °C

Drehzahl:

1799.07 1/min

Schalldruckniveau in 4 Meter Höhe (außen) bei Qmax:

56 dB(A)

Indirekter Antrieb:

nein

Mit Schalldämpfer:

nein

Arbeitshöhe:

335 mm

Sockelmaß innen vierkant:

435 mm

Nenndurchmesser Kanal:

228 mm

Ventilatori da tetto centrifughi, di basso profilo, a scarico verticale, composto da:- Girante centrifuga a pale rovesce.- Rete di protezione antivolatile.- Base in lamiera d'acciaio zincata e cappello in alluminio.- Interruttore ON-OFF incorporato.- Motore brushless EC a corrente continua, a rotore esterno, IP44, 230V±15%-50/60Hz, con protezione termica, adatto a lavorare con temperature comprese tra -20ºC e +40ºC.Velocità regolabile tramite il potenziometro posto nella scatola morsettiera o tramite un regolatore esterno tipo REB-ECOWATT .Ingresso analogico per regolare il ventilatore con un segnale esterno 0-10V.