Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5136913500 CRHB/4-355 N (230V50/60HZ) - 5136913500

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5136913500 CRHB/4-355 N (230V50/60HZ)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230 V

  • Max. Luftvolumen bei 100 Pa - 2682.02 m³/h

  • Max. Luftvolumen bei 200 Pa - 2186.44 m³/h

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Max. Luftvolumen bei 50 Pa - 2885.82 m³/h

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893956262

Artikelnummer

SPI5136913500

Herstellernummer

5136913500

Hersteller

SPI

Nennspannung:

230 V

Max. Luftvolumen bei 100 Pa:

2682.02 m³/h

Max. Luftvolumen bei 200 Pa:

2186.44 m³/h

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Max. Luftvolumen bei 50 Pa:

2885.82 m³/h

Material Gebläserad:

Aluminium

Geeignet für drahtlose Fernbedienung:

nein

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Motortyp:

AC

Max. Luftvolumen bei 150 Pa:

2463.23 m³/h

Max. Luftvolumen bei 250 Pa:

1816.64 m³/h

Mit Drucksensor:

nein

Nennstrom:

1.8 A

Motor mit fester Drehzahl:

ja

Eintouriger Motor einstellbar mit:

elektronisch

Max. elektrische Leistungsaufnahme:

0.3 kW

Oberflächenschutz Gehäuse:

unbehandelt

Max. Luftvolumen bei 300 Pa:

1255.06 m³/h

Oberflächenschutz Gebläserad:

unbehandelt

Frequenz:

50/60 Hz

Geeignet für (extra) Drucksensor:

nein

Mit Arbeitsschalter:

ja

Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad:

sonstige

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Rückschlagklappe:

optional

Anzahl der Phasen:

1

Bedienung über App:

nein

Luftzufuhrdachlüfter:

nein

Sockelmaß innen vierkant:

560 mm

Nenndurchmesser Kanal:

289 mm

Design Kappe:

rund

Integrierte Zeitschaltuhr:

nein

Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

70 °C

Spezifische Lüfterleistung bei Qmax:

287 kW/(m³/s)

Mit drahtloser Fernbedienung:

nein

Mit konstanter Volumenstromregelung:

nein

Anzahl der Pole:

4-polig

Mit Schalldämpfer:

nein

Lüfter kippbar:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Abluftrichtung:

horizontal

Drehzahl:

1417.5 1/min

Indirekter Antrieb:

nein

Axiale Ausführung:

nein

Mit thermischem Schutz:

ja

Schalldruckniveau in 4 Meter Höhe (außen) bei Qmax:

57 dB(A)

Arbeitshöhe:

349 mm

Ventilatore centrifugo a semplice aspirazione per movimentazione aria, costruito in lamiera zincata, girante a pale rovesce saldate , protette contro la corrosione con verniciatura epossidica, equilibratura dinamica ; motore trifase IP54 , F , marca S&Pmodello CRHB/4-355 N (230V50/60HZ) N8 , .