S & P ITALIA SPA - SPI5136912100 CRHB/4-280 N - 5136912100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230 V
Max. Luftvolumen bei 100 Pa - 1116.72 m³/h
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Max. Luftvolumen bei 50 Pa - 1336 m³/h
Material Gebläserad - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8413893956187
Artikelnummer
SPI5136912100
Herstellernummer
5136912100
Hersteller
SPI
Nennspannung:
230 V
Max. Luftvolumen bei 100 Pa:
1116.72 m³/h
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Max. Luftvolumen bei 50 Pa:
1336 m³/h
Material Gebläserad:
Aluminium
Geeignet für drahtlose Fernbedienung:
nein
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Motortyp:
AC
Max. Luftvolumen bei 150 Pa:
768.88 m³/h
Mit Drucksensor:
nein
Nennstrom:
0.8 A
Motor mit fester Drehzahl:
ja
Eintouriger Motor einstellbar mit:
elektronisch
Max. elektrische Leistungsaufnahme:
0.1 kW
Oberflächenschutz Gehäuse:
unbehandelt
Oberflächenschutz Gebläserad:
unbehandelt
Frequenz:
50/60 Hz
Geeignet für (extra) Drucksensor:
nein
Mit Arbeitsschalter:
ja
Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad:
sonstige
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Rückschlagklappe:
optional
Anzahl der Phasen:
1
Bedienung über App:
nein
Luftzufuhrdachlüfter:
nein
Sockelmaß innen vierkant:
435 mm
Nenndurchmesser Kanal:
228 mm
Design Kappe:
rund
Integrierte Zeitschaltuhr:
nein
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
70 °C
Spezifische Lüfterleistung bei Qmax:
214 kW/(m³/s)
Mit drahtloser Fernbedienung:
nein
Mit konstanter Volumenstromregelung:
nein
Anzahl der Pole:
4-polig
Mit Schalldämpfer:
nein
Lüfter kippbar:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Abluftrichtung:
horizontal
Drehzahl:
1322.4 1/min
Indirekter Antrieb:
nein
Axiale Ausführung:
nein
Mit thermischem Schutz:
ja
Schalldruckniveau in 4 Meter Höhe (außen) bei Qmax:
46 dB(A)
Arbeitshöhe:
273.5 mm


