S & P ITALIA SPA - SPI5136911700 CRHB/2-250 N - 5136911700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230 V
Max. Luftvolumen bei 100 Pa - 1259.89 m³/h
Max. Luftvolumen bei 200 Pa - 1110.66 m³/h
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Max. Luftvolumen bei 50 Pa - 1324.89 m³/h
Packung
1 ST
EAN
8413893956156
Artikelnummer
SPI5136911700
Herstellernummer
5136911700
Hersteller
SPI
Nennspannung:
230 V
Max. Luftvolumen bei 100 Pa:
1259.89 m³/h
Max. Luftvolumen bei 200 Pa:
1110.66 m³/h
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Max. Luftvolumen bei 50 Pa:
1324.89 m³/h
Material Gebläserad:
Kunststoff
Geeignet für drahtlose Fernbedienung:
nein
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Motortyp:
AC
Max. Luftvolumen bei 150 Pa:
1187.28 m³/h
Max. Luftvolumen bei 250 Pa:
1032.66 m³/h
Mit Drucksensor:
nein
Nennstrom:
1.4 A
Motor mit fester Drehzahl:
ja
Eintouriger Motor einstellbar mit:
elektronisch
Max. elektrische Leistungsaufnahme:
0.24 kW
Oberflächenschutz Gehäuse:
unbehandelt
Max. Luftvolumen bei 300 Pa:
936.05 m³/h
Oberflächenschutz Gebläserad:
unbehandelt
Frequenz:
50/60 Hz
Geeignet für (extra) Drucksensor:
nein
Mit Arbeitsschalter:
ja
Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad:
sonstige
Max. Luftvolumen bei 400 Pa:
741.44 m³/h
Max. Luftvolumen bei 500 Pa:
551.21 m³/h
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Max. Luftvolumen bei 600 Pa:
299.98 m³/h
Rückschlagklappe:
optional
Anzahl der Phasen:
1
Bedienung über App:
nein
Luftzufuhrdachlüfter:
nein
Sockelmaß innen vierkant:
326 mm
Nenndurchmesser Kanal:
204 mm
Design Kappe:
rund
Integrierte Zeitschaltuhr:
nein
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
70 °C
Spezifische Lüfterleistung bei Qmax:
522 kW/(m³/s)
Mit drahtloser Fernbedienung:
nein
Mit konstanter Volumenstromregelung:
nein
Anzahl der Pole:
2-polig
Mit Schalldämpfer:
nein
Lüfter kippbar:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Abluftrichtung:
horizontal
Drehzahl:
2755.94 1/min
Indirekter Antrieb:
nein
Axiale Ausführung:
nein
Mit thermischem Schutz:
ja
Schalldruckniveau in 4 Meter Höhe (außen) bei Qmax:
58 dB(A)
Arbeitshöhe:
209 mm


