Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5136862900 JAA-435 - 5136862900

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5136862900 JAA-435

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des mechanischen Zubehörs - Montagebügel

  • Art des elektrischen Zubehörs - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893075840

Artikelnummer

SPI5136862900

Herstellernummer

5136862900

Hersteller

SPI

Art des mechanischen Zubehörs:

Montagebügel

Art des elektrischen Zubehörs:

sonstige

Base di supporto acustica JAA. Per montaggio su tetti orizzontali. I setti fonoassorbenti permettono di attenuare il livello di rumorosità sul lato aspirazione. Forniti con bulloneria e giunto in gomma a tenuta stagna.