Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5136075100 CTHB/4-315N - 5136075100

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5136075100 CTHB/4-315N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230 V

  • Max. Luftvolumen bei 100 Pa - 3954.9 m³/h

  • Max. Luftvolumen bei 200 Pa - 3416.2 m³/h

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Max. Luftvolumen bei 50 Pa - 4203.6 m³/h

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893377975

Artikelnummer

SPI5136075100

Herstellernummer

5136075100

Hersteller

SPI

Nennspannung:

230 V

Max. Luftvolumen bei 100 Pa:

3954.9 m³/h

Max. Luftvolumen bei 200 Pa:

3416.2 m³/h

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Max. Luftvolumen bei 50 Pa:

4203.6 m³/h

Material Gebläserad:

Stahl

Geeignet für drahtlose Fernbedienung:

nein

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Motortyp:

AC

Max. Luftvolumen bei 150 Pa:

3686.9 m³/h

Max. Luftvolumen bei 250 Pa:

3138.2 m³/h

Mit Drucksensor:

nein

Nennstrom:

3.2 A

Motor mit fester Drehzahl:

ja

Eintouriger Motor einstellbar mit:

elektronisch

Max. elektrische Leistungsaufnahme:

0.58 kW

Oberflächenschutz Gehäuse:

unbehandelt

Max. Luftvolumen bei 300 Pa:

2817.5 m³/h

Oberflächenschutz Gebläserad:

verzinkt

Frequenz:

50 Hz

Geeignet für (extra) Drucksensor:

nein

Mit Arbeitsschalter:

nein

Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad:

sonstige

Max. Luftvolumen bei 400 Pa:

1035.7 m³/h

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Rückschlagklappe:

ohne

Anzahl der Phasen:

1

Bedienung über App:

nein

Luftzufuhrdachlüfter:

nein

Sockelmaß innen vierkant:

560 mm

Nenndurchmesser Kanal:

326 mm

Design Kappe:

rund

Integrierte Zeitschaltuhr:

nein

Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

120 °C

Spezifische Lüfterleistung bei Qmax:

358 kW/(m³/s)

Mit drahtloser Fernbedienung:

nein

Mit konstanter Volumenstromregelung:

nein

Anzahl der Pole:

4-polig

Mit Schalldämpfer:

nein

Lüfter kippbar:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Drehzahl:

1430.42 1/min

Indirekter Antrieb:

nein

Axiale Ausführung:

nein

Mit thermischem Schutz:

ja

Schalldruckniveau in 4 Meter Höhe (außen) bei Qmax:

61 dB(A)

Arbeitshöhe:

472 mm

Ventilatori centrifughi da tetto per estrazione fumi in caso di incendio, omologati per estrazione aria a 400°C/2h in emergenza(1), a scarico orizzontale, basamento in acciaio zincato, cappello in alluminio, girante centrifuga a pale rovesce in acciaio zincato protetta con rete di sicurezza antivolatile, supporto e viteria zincata, motore IP55, Classe F, autoventilati, con cuscinetti a sfera lubrificati a vita.(1) Ecceto i modelli 140, 180 e 200MotoriA 4, 6 o 8 poli secondo le versioni. Versioni a 2 velocità (4/8 o 6/12 poli).Tensione di alimentazione- Monofase 230V-50Hz- Trifase 400V-50Hz (Vedi tabella delle caratteristiche)Regolabili per variazione di tensione, fino al modello 400.Modelli trifase regolabili con inverter.Se si utilizza il regolatore di velocità, l'installazione elettrica deve prevedere un sistema che permetta al ventilatore di attivarsi alla massima velocità in caso di incendio.Altri datiI modelli 140, 180, 200 e 225 sono indicati per attivare il tiraggio dei camini.L'omologazione 400ºC/2h contempla il funzionamento solo alla velocità alta.