Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5136053100 CTVT/6-630H 5,5KW - 5136053100

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5136053100 CTVT/6-630H 5,5KW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - sonstige

  • Max. Luftvolumen bei 100 Pa - 23378 m³/h

  • Max. Luftvolumen bei 200 Pa - 22033.5 m³/h

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Max. Luftvolumen bei 50 Pa - 23979.5 m³/h

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893864543

Artikelnummer

SPI5136053100

Herstellernummer

5136053100

Hersteller

SPI

Nennspannung:

sonstige

Max. Luftvolumen bei 100 Pa:

23378 m³/h

Max. Luftvolumen bei 200 Pa:

22033.5 m³/h

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Max. Luftvolumen bei 50 Pa:

23979.5 m³/h

Material Gebläserad:

Stahl

Geeignet für drahtlose Fernbedienung:

nein

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Motortyp:

AC

Max. Luftvolumen bei 150 Pa:

22709 m³/h

Max. Luftvolumen bei 250 Pa:

21345 m³/h

Mit Drucksensor:

nein

Nennstrom:

12.6 A

Motor mit fester Drehzahl:

ja

Eintouriger Motor einstellbar mit:

Frequenz

Max. elektrische Leistungsaufnahme:

6.33 kW

Oberflächenschutz Gehäuse:

unbehandelt

Max. Luftvolumen bei 300 Pa:

20588 m³/h

Oberflächenschutz Gebläserad:

verzinkt

Frequenz:

50 Hz

Geeignet für (extra) Drucksensor:

nein

Mit Arbeitsschalter:

nein

Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad:

sonstige

Max. Luftvolumen bei 400 Pa:

18898 m³/h

Max. Luftvolumen bei 500 Pa:

16834 m³/h

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Max. Luftvolumen bei 600 Pa:

14081.5 m³/h

Rückschlagklappe:

ohne

Anzahl der Phasen:

3

Bedienung über App:

nein

Luftzufuhrdachlüfter:

nein

Design Kappe:

rund

Integrierte Zeitschaltuhr:

nein

Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

120 °C

Spezifische Lüfterleistung bei Qmax:

860 kW/(m³/s)

Mit drahtloser Fernbedienung:

nein

Mit konstanter Volumenstromregelung:

nein

Anzahl der Pole:

6-polig

Mit Schalldämpfer:

nein

Lüfter kippbar:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Drehzahl:

991.78 1/min

Indirekter Antrieb:

nein

Axiale Ausführung:

nein

Mit thermischem Schutz:

nein

Schalldruckniveau in 4 Meter Höhe (außen) bei Qmax:

69 dB(A)