Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5136030700 CRHB-280 N1 ECOWATT PLUS - 5136030700

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5136030700 CRHB-280 N1 ECOWATT PLUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230 V

  • Max. Luftvolumen bei 100 Pa - 1828.01 m³/h

  • Max. Luftvolumen bei 200 Pa - 1584.88 m³/h

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Max. Luftvolumen bei 50 Pa - 1929.01 m³/h

Packung

  • 1 ST

EAN

8445325235126

Artikelnummer

SPI5136030700

Herstellernummer

5136030700

Hersteller

SPI

Nennspannung:

230 V

Max. Luftvolumen bei 100 Pa:

1828.01 m³/h

Max. Luftvolumen bei 200 Pa:

1584.88 m³/h

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Max. Luftvolumen bei 50 Pa:

1929.01 m³/h

Material Gebläserad:

Aluminium

Geeignet für drahtlose Fernbedienung:

ja

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Motortyp:

EC (elektronisch kommutiert)

Max. Luftvolumen bei 150 Pa:

1716.88 m³/h

Max. Luftvolumen bei 250 Pa:

1395.76 m³/h

Mit Drucksensor:

ja

Nennstrom:

0.8 A

Motor mit fester Drehzahl:

ja

Eintouriger Motor einstellbar mit:

elektronisch

Max. elektrische Leistungsaufnahme:

0.18 kW

Oberflächenschutz Gehäuse:

sonstige

Max. Luftvolumen bei 300 Pa:

1122.51 m³/h

Steuersignal:

0 - 10 V

Oberflächenschutz Gebläserad:

unbehandelt

Stichmaß:

0...0 mm

Frequenz:

50/60 Hz

Geeignet für (extra) Drucksensor:

ja

Mit Arbeitsschalter:

ja

Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad:

AlMg3 (3.3503)

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Rückschlagklappe:

optional

Anzahl der Phasen:

1

Bedienung über App:

nein

Luftzufuhrdachlüfter:

nein

Sockelmaß innen vierkant:

435 mm

Nenndurchmesser Kanal:

228 mm

Design Kappe:

Pilz

Integrierte Zeitschaltuhr:

ja

Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

50 °C

Spezifische Lüfterleistung bei Qmax:

218 kW/(m³/s)

Mit drahtloser Fernbedienung:

nein

Mit konstanter Volumenstromregelung:

ja

Mit Schalldämpfer:

nein

Lüfter kippbar:

optional

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

ja

Abluftrichtung:

horizontal

Drehzahl:

1799.74 1/min

Indirekter Antrieb:

nein

Axiale Ausführung:

nein

Mit thermischem Schutz:

ja

Schalldruckniveau in 4 Meter Höhe (außen) bei Qmax:

53 dB(A)

Arbeitshöhe:

273 mm

Ventiladores centrífugos de tejado con control inteligente incorporado, de bajo perfil, descarga horizontal rodete centrífugo álabes hacia atrás de alta eficiencia, reja de protección antipájaros, base de chapa de acero galvanizada, cubierta de aluminio e interruptor paro-marcha.Motor EC brushless de rotor exterior de corriente continua, alimentación 230V±10% 50/60Hz, IP44, clase B, rodamientos a bolas y protector térmico incorporado.Control integrado del tipo plug&play preconfigurado para trabajar apresión constante (COP). Además, se podrán seleccionar y ajustar modos de trabajo adicionales: caudal constante (CAV), proporcional (VAV) y Mínimo-Máximo. Estos modelos también ofrecen función ON/OFF remoto, boost, modo noche y relé conmutado alarma. Comunicación Modbus-RTU incorporada.Adquiriendo el accesorio SPCM-WS ECOWATT PLUS podemos conectarnos con un smartphone a la electrónica mediante conexión WI-FI offline.Temperatura de trabajo desde -20ºC hasta 50ºC. Marca S&P modelo CRHB-280 N1 ECOWATT PLUS (230V50/60HZ) N8 .