Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5135008000 HDT/6-450 EXDIIBT4 - 5135008000

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5135008000 HDT/6-450 EXDIIBT4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 400...400 V

  • Frequenz - 50...50 Hz

  • Luftmenge unbelastet - 5300 m³/h

  • Einbauort - Wand

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893040350

Artikelnummer

SPI5135008000

Herstellernummer

5135008000

Hersteller

SPI

Nennspannung:

400...400 V

Frequenz:

50...50 Hz

Luftmenge unbelastet:

5300 m³/h

Einbauort:

Wand

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mediumtemperatur:

25...25 °C

Schutzart (IP):

IP55

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Gerätegruppe nach Richtlinie 94/9/EG:

II

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 2G

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Temperaturklasse nach Richtlinie 94/9/EG:

T4

Ventilatore elicoidale da parete, specificatamente progettato per estrazione di aria in atmosfere esplosive (ATEX), con boccaglio in lamiera di acciaio, anello interno in alluminio, supporto motore e girante in alluminio, rifinito con verniciatura coloregrigio alluminio B-0920, motore con cuscinetti a sfere lubrificati a vita. Motore tripolare a 6 poli.