Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5132934000 IRAT/4 400B N - 5132934000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Luftmenge unbelastet - 9583 m³/h

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Gleichstrommotor - nein

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Druck 3 - 10000 Pa

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893871084

Artikelnummer

SPI5132934000

Herstellernummer

5132934000

Hersteller

SPI

Luftmenge unbelastet:

9583 m³/h

Schutzart (IP):

IP54

Gleichstrommotor:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Druck 3:

10000 Pa

Anschlussspannung:

400 V

Druck 2:

500 Pa

Geeignet für elektronische Steuerung:

nein

Luftmenge bei Druck 2:

6709.59 m³/h

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Geeignet für Traforegelung:

nein

Luftmenge bei Druck 3:

9583.07 m³/h

Geeignet für Frequenzregelung:

ja

Motor mit 2 Drehzahlen:

nein

Geeignet für Schwachstromregelung:

nein

Leistungsaufnahme:

2.13 kW

Mit thermischem Schutz:

ja

Indirekter Antrieb:

nein

Höhe:

655 mm

Anschluss:

Flansch

Breite:

905 mm

Länge:

930 mm

Ventilatori centrífughi in-line dal basso profilo, autopulenti, per condotti rettangolari, realizzati in lamiera d'acciaio zincata, con isolamento acustico ignifugo (M0) in fibra di vetro sp.50 mm, ventilatore centrifugo con girante a pale rovesce, sportello per ispezione e pulizia, scatola morsettiera esterna remota, motore a rotore esterno, classe F, IP54 con protezione termica incorporata. Marca S&P modello IRAT/4 400B N 230/400V50Hz 560/140 VE