S & P ITALIA SPA - SPI5132933300 IRAB/4 315A N - 5132933300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Luftmenge unbelastet - 2617 m³/h
Schutzart (IP) - IP44
Gleichstrommotor - nein
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Druck 3 - 375 Pa
Packung
1 ST
EAN
8413893869982
Artikelnummer
SPI5132933300
Herstellernummer
5132933300
Hersteller
SPI
Luftmenge unbelastet:
2617 m³/h
Schutzart (IP):
IP44
Gleichstrommotor:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Druck 3:
375 Pa
Anschlussspannung:
230 V
Druck 2:
175 Pa
Geeignet für elektronische Steuerung:
nein
Luftmenge bei Druck 2:
1929.33 m³/h
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Geeignet für Traforegelung:
nein
Luftmenge bei Druck 3:
637.39 m³/h
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Motor mit 2 Drehzahlen:
nein
Geeignet für Schwachstromregelung:
nein
Leistungsaufnahme:
0.28 kW
Mit thermischem Schutz:
ja
Indirekter Antrieb:
nein
Höhe:
500 mm
Anschluss:
Flansch
Breite:
705 mm
Länge:
765 mm



