S & P ITALIA SPA - SPI5132930600 IRB-225 ECOWATT - 5132930600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Luftmenge unbelastet - 2143.75 m³/h
Schutzart (IP) - IP44
Gleichstrommotor - ja
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Druck 3 - 650 Pa
Packung
1 ST
EAN
8413893828156
Artikelnummer
SPI5132930600
Herstellernummer
5132930600
Hersteller
SPI
Luftmenge unbelastet:
2143.75 m³/h
Schutzart (IP):
IP44
Gleichstrommotor:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Druck 3:
650 Pa
Anschlussspannung:
230 V
Druck 2:
300 Pa
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Luftmenge bei Druck 2:
1632.6 m³/h
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Geeignet für Traforegelung:
nein
Luftmenge bei Druck 3:
384.3 m³/h
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Motor mit 2 Drehzahlen:
nein
Geeignet für Schwachstromregelung:
ja
Leistungsaufnahme:
0.34 kW
Mit thermischem Schutz:
ja
Indirekter Antrieb:
nein
Max. Lufttemperatur:
40 °C
Höhe:
305 mm
Anschluss:
Flansch
Breite:
540 mm
Länge:
530 mm


