Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5132930500 IRB-200 ECOWATT - 5132930500

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5132930500 IRB-200 ECOWATT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Luftmenge unbelastet - 1398.33 m³/h

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Gleichstrommotor - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Druck 3 - 625 Pa

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893743503

Artikelnummer

SPI5132930500

Herstellernummer

5132930500

Hersteller

SPI

Luftmenge unbelastet:

1398.33 m³/h

Schutzart (IP):

IP44

Gleichstrommotor:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Druck 3:

625 Pa

Anschlussspannung:

230 V

Druck 2:

300 Pa

Geeignet für elektronische Steuerung:

ja

Luftmenge bei Druck 2:

1073.59 m³/h

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Geeignet für Traforegelung:

nein

Luftmenge bei Druck 3:

470.93 m³/h

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Motor mit 2 Drehzahlen:

nein

Geeignet für Schwachstromregelung:

ja

Leistungsaufnahme:

0.21 kW

Mit thermischem Schutz:

ja

Indirekter Antrieb:

nein

Max. Lufttemperatur:

40 °C

Höhe:

255 mm

Anschluss:

Flansch

Breite:

440 mm

Länge:

500 mm

Ventilatori centrífughi in-line, ad alte prestazioni, dal basso profilo, realizzati in lamiera d'acciaio zincata, sportello per l'ispezione e la pulizia, scatola morsettiera esterna, a tenuta IP55, ventilatore centrífugo a pale rovesce, equilibrato dinamicamente. Motore brushless a corrente continua, ad alto rendimento e basso consumo, IP44, cuscinetti a sfera e protezione termica. Velocità regolabile al 100% tramite il potenziometro posto nella scatola morsettiera o tramite controllo esterno tipo REB-ECOWATT. Ingresso analogico per controllare il ventilatore con un segnale esterno da 0-10V. Marca S&P modello IRB-200 ECOWATT 230V50/60HZ N8