S & P ITALIA SPA - SPI5132929400 IRB/6-355 - 5132929400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8413893737113
Artikelnummer
SPI5132929400
Herstellernummer
5132929400
Hersteller
SPI
Ventilatore centrifugo in linea, ad alte prestazioni per condotti rettangolari, altezza ridotta idonei per controsofitti,fabbricato in lamiera di acciaio galvanizzato, porticina di ispezione e pulizia, scatola morsettiera remota, IP55,ventilatore centrifugo a pale rovesce in alluminio equilibrata dinamicamente e motre a rotore esterno, classe F,con cuscinetti a sfera di protezione e protezione termica incorporata. Motore monofase, 230V 50Hz, IP44 oIP55 regolabili con regolatori di tensione.