Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5132926100 ILT/4-225 EEXEIIT3 230/400V 50 HZ - 5132926100

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5132926100 ILT/4-225 EEXEIIT3 230/400V 50 HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893590480

Artikelnummer

SPI5132926100

Herstellernummer

5132926100

Hersteller

SPI

Ventilatore centrifugo in linea compatti, per estrazione di aria in atmosfere esplosive, costruito in lamiera di acciaio zincato, pannello apribile per ispezione e pulizia, sactola morsettiera remota IP55, ventilatore centrifugo con girante a pale avantiequilibrata dinamicamente e motore trifase IP55, Classe F, con cuscinetti a sfera autolubrificati, protezione termica tipo PTC inclusa, adatti per funzionamento in campo di temperatura da -20°C e +40°C.Versione ATEX.