S & P ITALIA SPA - SPI5132837500 IBE-400/50T - 5132837500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - rechteckig
Leistung - 50000...50000 kW
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Steuerung - sonstige
Min. Luftmenge - 2160 m³/h
Packung
1 ST
EAN
8413893068682
Artikelnummer
SPI5132837500
Herstellernummer
5132837500
Hersteller
SPI
Ausführung:
rechteckig
Leistung:
50000...50000 kW
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Steuerung:
sonstige
Min. Luftmenge:
2160 m³/h
Ausführung Temperaturregler:
ohne
Mit Überhitzungsschutz:
ja
Schutzart (IP):
IP43
Reset Heißlaufschutz:
eingebaut
Breite:
940 mm
Störungsüberwachung:
nein
Länge:
940 mm
Höhe:
538 mm