S & P ITALIA SPA - SPI5132835900 IBE-315/30T - 5132835900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - rechteckig
Leistung - 0...30000 kW
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Steuerung - sonstige
Min. Luftmenge - 1440 m³/h
Packung
1 ST
EAN
8413893068668
Artikelnummer
SPI5132835900
Herstellernummer
5132835900
Hersteller
SPI
Ausführung:
rechteckig
Leistung:
0...30000 kW
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Steuerung:
sonstige
Min. Luftmenge:
1440 m³/h
Ausführung Temperaturregler:
ohne
Mit Überhitzungsschutz:
ja
Schutzart (IP):
IP43
Reset Heißlaufschutz:
eingebaut
Breite:
740 mm
Störungsüberwachung:
nein
Länge:
740 mm
Höhe:
388 mm



