S & P ITALIA SPA - SPI5132806000 IAA-400 - 5132806000
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl, sendzimirverzinkt
Anschluss 1 - Kanalverbindungsprofil
Dämpfung 63 Hz - 0 dB
Anschluss 2 - Kanalverbindungsprofil
Dämpfung 125 Hz - 7 dB
Packung
1 ST
EAN
8413893056894
Artikelnummer
SPI5132806000
Herstellernummer
5132806000
Hersteller
SPI
Werkstoff:
Stahl, sendzimirverzinkt
Anschluss 1:
Kanalverbindungsprofil
Dämpfung 63 Hz:
0 dB
Anschluss 2:
Kanalverbindungsprofil
Dämpfung 125 Hz:
7 dB
Dämpfung 250 Hz:
11.5 dB
Dämpfung 500 Hz:
20 dB
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
70 °C
Dämpfung 1000 Hz:
25 dB
Dämpfung 2000 Hz:
23 dB
Dämpfung 4000 Hz:
15 dB
Dämpfung 8000 Hz:
12 dB
Verarbeitung Kulissen:
Lochplatte
Mit Randkulissen:
nein
Resonanzplatte:
50 %
Mit Strömungskappe:
nein