S & P ITALIA SPA - SPI5132805200 IAA-355 - 5132805200
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl, sendzimirverzinkt
Anschluss 1 - Kanalverbindungsprofil
Dämpfung 63 Hz - 0 dB
Anschluss 2 - Kanalverbindungsprofil
Dämpfung 125 Hz - 5 dB
Packung
1 ST
EAN
8413893056887
Artikelnummer
SPI5132805200
Herstellernummer
5132805200
Hersteller
SPI
Werkstoff:
Stahl, sendzimirverzinkt
Anschluss 1:
Kanalverbindungsprofil
Dämpfung 63 Hz:
0 dB
Anschluss 2:
Kanalverbindungsprofil
Dämpfung 125 Hz:
5 dB
Dämpfung 250 Hz:
8.5 dB
Dämpfung 500 Hz:
15 dB
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
70 °C
Dämpfung 1000 Hz:
19 dB
Dämpfung 2000 Hz:
17.5 dB
Dämpfung 4000 Hz:
11.5 dB
Dämpfung 8000 Hz:
9 dB
Verarbeitung Kulissen:
Lochplatte
Mit Randkulissen:
nein
Resonanzplatte:
50 %
Mit Strömungskappe:
nein


