Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5132803700 IAA-285 - 5132803700

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5132803700 IAA-285

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl, sendzimirverzinkt

  • Anschluss 1 - Kanalverbindungsprofil

  • Dämpfung 63 Hz - 0 dB

  • Anschluss 2 - Kanalverbindungsprofil

  • Dämpfung 125 Hz - 7 dB

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893056863

Artikelnummer

SPI5132803700

Herstellernummer

5132803700

Hersteller

SPI

Werkstoff:

Stahl, sendzimirverzinkt

Anschluss 1:

Kanalverbindungsprofil

Dämpfung 63 Hz:

0 dB

Anschluss 2:

Kanalverbindungsprofil

Dämpfung 125 Hz:

7 dB

Dämpfung 250 Hz:

5 dB

Dämpfung 500 Hz:

20 dB

Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

70 °C

Dämpfung 1000 Hz:

25 dB

Dämpfung 2000 Hz:

23 dB

Dämpfung 4000 Hz:

15 dB

Dämpfung 8000 Hz:

12 dB

Verarbeitung Kulissen:

Lochplatte

Mit Randkulissen:

nein

Resonanzplatte:

50 %

Mit Strömungskappe:

nein

Atenuador acústico