S & P ITALIA SPA - SPI5132802900 IAA-250 - 5132802900
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl, sendzimirverzinkt
Anschluss 1 - Kanalverbindungsprofil
Dämpfung 63 Hz - 0 dB
Anschluss 2 - Kanalverbindungsprofil
Dämpfung 125 Hz - 4.5 dB
Packung
1 ST
EAN
8413893056856
Artikelnummer
SPI5132802900
Herstellernummer
5132802900
Hersteller
SPI
Werkstoff:
Stahl, sendzimirverzinkt
Anschluss 1:
Kanalverbindungsprofil
Dämpfung 63 Hz:
0 dB
Anschluss 2:
Kanalverbindungsprofil
Dämpfung 125 Hz:
4.5 dB
Dämpfung 250 Hz:
7.5 dB
Dämpfung 500 Hz:
13.5 dB
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
70 °C
Dämpfung 1000 Hz:
17 dB
Dämpfung 2000 Hz:
15.5 dB
Dämpfung 4000 Hz:
10 dB
Dämpfung 8000 Hz:
8 dB
Verarbeitung Kulissen:
Lochplatte
Mit Randkulissen:
nein
Resonanzplatte:
50 %
Mit Strömungskappe:
nein


