S & P ITALIA SPA - SPI5130863600 PAVZ-200 SH 45 - 5130863600
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Anschluss Befestigung - Loch
Max. Umgebungstemperatur - 70 °C
Anschlussvorrichtung - Innengewinde
Scharnierend - nein
Packung
1 ST
EAN
8413893357656
Artikelnummer
SPI5130863600
Herstellernummer
5130863600
Hersteller
SPI
Werkstoff:
sonstige
Anschluss Befestigung:
Loch
Max. Umgebungstemperatur:
70 °C
Anschlussvorrichtung:
Innengewinde
Scharnierend:
nein
Min. Umgebungstemperatur:
-40 °C


