S & P ITALIA SPA - SPI5130863400 PAVZ-100 SH 75 - 5130863400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Anschluss Befestigung - Loch
Zulässige Nutzlast - 2422 N
Max. Umgebungstemperatur - 70 °C
Anschlussvorrichtung - Innengewinde
Packung
1 ST
EAN
8413893284983
Artikelnummer
SPI5130863400
Herstellernummer
5130863400
Hersteller
SPI
Werkstoff:
sonstige
Anschluss Befestigung:
Loch
Zulässige Nutzlast:
2422 N
Max. Umgebungstemperatur:
70 °C
Anschlussvorrichtung:
Innengewinde
Gewindeanschlussmaß Anschlussvorrichtung (metrisch):
10
Scharnierend:
nein
Min. Umgebungstemperatur:
-40 °C