S & P ITALIA SPA - SPI5130595100 CMT/6-355/145 1,5KW LG - 5130595100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Luftmenge bei 200 Pa (statisch) - 5974.17 m³/h
Ausführung Gebläserad - nach vorn gebogen
Eintouriger Motor einstellbar mit - Frequenz
Anschlussspannung - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8413893160072
Artikelnummer
SPI5130595100
Herstellernummer
5130595100
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge bei 200 Pa (statisch):
5974.17 m³/h
Ausführung Gebläserad:
nach vorn gebogen
Eintouriger Motor einstellbar mit:
Frequenz
Anschlussspannung:
sonstige
Material Gebläserad:
Stahl
Schallleistungspegel bei 63 Hz:
56 dB
Oberflächenschutz Gehäuse:
beschichtet
Luftmenge bei 400 Pa (statisch):
4629.54 m³/h
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
Oberflächenschutz Gebläserad:
sendzimirverzinkt
Frequenz:
50 Hz
Indirekter Antrieb:
nein
Motor mit fester Drehzahl:
ja
Schallleistungspegel bei 125 Hz:
69 dB
Schallleistungspegel bei 250 Hz:
72 dB
Schallleistungspegel bei 1000 Hz:
80 dB
Inline:
nein
Schallleistungspegel bei 500 Hz:
80 dB
Schallleistungspegel bei 2000 Hz:
81 dB
Schallleistungspegel bei 4000 Hz:
76 dB
Nennstrom:
6.75 A
Schallleistungspegel bei 8000 Hz:
72 dB
Mit Arbeitsschalter:
nein
Mit thermischem Schutz:
nein
Rückschlagklappe:
ohne
Drehzahl Motor (nominal) U/min:
1000 6-polig


